Startseite

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5500IN4K I-MAGO 6W LED 4000K INOX - 5500IN4K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 7.5 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

193 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8010789046993

Artikelnummer

GOC5500IN4K

Herstellernummer

5500IN4K

Hersteller

GOC

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

7.5 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

415 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Stele

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

4

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Durchmesser:

60 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

750...0 lm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Nennstrom:

500...500 mA

I-Mago Inox AISI 316L - Apparecchio da giardino di forma cilindrica per installazione su palo. Struttura: coppa in policarbonato trasparente stabilizzato anti UV. Corpo completo di scatola di cablaggio in tecnopolimero autoestinguente con anello di raccordo in alluminio verniciato o cromato. Doppio ingresso per alimentazione passante. Circuito di 4 Led 7,5W totali di nuova generazione inserito in testa e rivolto verso il basso. Vita garantita 60.000 h con successivo scadimento max del 20%. Driver incorporato. Pali in inox AISI 316L con piede in inox AISI 316L. Finitura. Per inox: spazzolato e lucidato. Costruito in conformità alle norme europee EN 60598-1:2015 CE. Diffusore in policarbonato trasparente. Parti interne in alluminio satinato. Led 7,5W 750lm 4000K CRI 85 500mA. Colore Inox AISI 316L.