Startseite

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5500IN3K I-MAGO 6W LED 3000K INOX - 5500IN3K

KopierenKopieren
GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5500IN3K I-MAGO 6W LED 3000K INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - sonstige

  • Mit Lichtsensor - nein

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8010789056183

Artikelnummer

GOC5500IN3K

Herstellernummer

5500IN3K

Hersteller

GOC

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

500...500 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

750...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

235 mm

Höhe/Tiefe:

415 mm

Länge:

60 mm

Diffusore in policarbonato trasparente. Parti interne in alluminio satinato. Scatola cablaggio in tecnopolimero. Driver incorporato / 500mA. Gruppo di 4 led. Vita: L80B20 60.000 h con decadimento max del 20%. Altre tonalità di Led a richiesta7,5W. 3000K