GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC54353K QUANTUM 6 MOD. 6W LED 3000K ORIZZ. - 54353K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - Aluminium
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8010789045309
Artikelnummer
GOC54353K
Herstellernummer
54353K
Hersteller
GOC
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Betriebsgerät:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Nennstrom:
350...350 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
186 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
410...0 lm