GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC54204K QUANTUM 3 MOD. 2W LED 4000K ORIZ. - 54204K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - Aluminium
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8010789072428
Artikelnummer
GOC54204K
Herstellernummer
54204K
Hersteller
GOC
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Betriebsgerät:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Nennstrom:
350...350 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
109 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
190...0 lm