GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5301GR SERVER POINT 1 H 497 MM GRAFITE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Steckdosen - 2
Anzahl der Einbaudosen - 2
Mit Beleuchtung - nein
Schaltfunktion - ohne
Werkstoff - Metall
Packung
1 ST
EAN
8010789042032
Artikelnummer
GOC5301GR
Herstellernummer
5301GR
Hersteller
GOC
Anzahl der Steckdosen
2
Anzahl der Einbaudosen
2
Mit Beleuchtung
nein
Schaltfunktion
ohne
Werkstoff
Metall
Werkstoffgüte
Aluminium
Farbe
grau
Breite
102 mm
Höhe
497 mm
Tiefe
146 mm
Geeignet für Schutzart (IP)
IP55
Torretta multifunzione a sezione ellissoidale contenente 4 sportelli da due moduli ciascuno per apparecchi di comando della serie Living International di BTicino. Due prese standard tedesco sono in dotazione ed un faretto led può essere inserito come optional. Descrizione: Struttura in alluminio estruso; Base e testa palo in pressofusione di alluminio; 4 sportelli originali BTicino contenti due moduli ciascuno in Bay blend; 2 prese standard tedesco in dotazione – 4 moduli; 2+2 moduli vuoti a disposizione– 4 moduli; Cestelli predisposti per montaggio di apparecchi di comando Living International di BTicino; Doppia scatola di derivazione ai piedi delle torretta contenente una morsettiera 2P+T; Vano apribile per alloggiamento faretto led ad incasso; Coperchi di chiusura in Bay blend; Ingresso cavi dal basso; Viti i fissaggio in acciaio inox. Messa a terra integrale sul piede della torretta. Finitura: Vernici poliestere teflonate anti UV dopo fosfocromatazione