Startseite

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5212NE3K SUPERMAXI 20W LED 3000K 1007MM NERA - 5212NE3K

KopierenKopieren
GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5212NE3K SUPERMAXI 20W LED 3000K 1007MM NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8010789069787

Artikelnummer

GOC5212NE3K

Herstellernummer

5212NE3K

Hersteller

GOC

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Ausführung des Rasters:

hochglänzend

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

20...20 W

Leuchtenlichtausbeute:

100...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2000...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

116 mm

Höhe/Tiefe:

116 mm

Mit Lampenschutzkorb:

nein

Apparecchi da parete/soffitto per esterno di varie lunghezze. Struttura: diffusore in vetro opale temprato ultrawhite per Small, Midi e Maxi, e in policarbonato opale anti UV o vetro temprato trasparente per Supermaxi. Cornice diffusore e griglia antiabbagliamento in alluminio pressofuso. Tappi laterali in policarbonato. Corpo in alluminio estruso. Riflettore in alluminio 99,8 brillantato. Ingresso cavi dal retro o laterale dx/sx. 20W. 2000 lm. 3000 K. Colore Nero