Startseite

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC4780BI MARINA TONDA ANELLO 100W E27 BI - 4780BI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - E27

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8010789009363

Artikelnummer

GOC4780BI

Herstellernummer

4780BI

Hersteller

GOC

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Höhe/Tiefe:

140 mm

Außendurchmesser:

240 mm

Anello e base in policarbonato. Coppa in vetro prismato e verniciato. Viti inox testa a croce in tinta. Riflettore in alluminio 99,8 brillantato. Finitura a spruzzo stabilizzata UV. Ingresso cavi dal retro o laterale mediante bocchettone fornito o giuntochiudi guaina o giunto tubo-scatola.

GOCCIA ILLUMINAZIONE

Ein GOCCIA ILLUMINAZIONE Produkt

Entdecken Sie die GOCCIA ILLUMINAZIONE-Serie