GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC2895BI MARINA PALPEBRA AV 75W E27 BIANCA - 2895BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel - ja
Fassung - E27
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8010789001336
Artikelnummer
GOC2895BI
Herstellernummer
2895BI
Hersteller
GOC
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
270 mm


