Startseite

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC2191NE4K JACK TONDA ANTIV.10W LED 4000K NERO - 2191NE4K

KopierenKopieren
GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC2191NE4K JACK TONDA ANTIV.10W LED 4000K NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8010789054967

Artikelnummer

GOC2191NE4K

Herstellernummer

2191NE4K

Hersteller

GOC

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Außendurchmesser:

274 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

108.5 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchtenlichtausbeute:

101.42...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1420...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Plafoniera della Serie JACK con applicativo Led. Struttura: diffusore in vetro stampato o policarbonato opale. Corpo in policarbonato con trattamento anti UV. La plafoniera è composta dalla base in forma tonda o ovale con relativo cablaggio, vetro e guarnizione e dalle PDVFKHUHGLULYHVWLPHQWR (fornite a parte) con inserimento a scatto, che determinano l'aspetto finale della lampada. Palo in alluminio per l’installazione in giardino. Ingresso cavi dal retro o laterale. Sorgente luminosa a basso consumo o aLed di nuova generazione, con vita garantita 50.000 h con successivo scadimento max del 20%. Driver incorporato. 14W. 1420 lm. 4000 K. Colore Nero