Startseite

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC2191NE3K JACK TONDA ANTIV.10W LED 3000K NERO - 2191NE3K

KopierenKopieren
GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC2191NE3K JACK TONDA ANTIV.10W LED 3000K NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8010789071919

Artikelnummer

GOC2191NE3K

Herstellernummer

2191NE3K

Hersteller

GOC

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

101.42...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1420...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

108.5 mm

Außendurchmesser:

274 mm

Plafoniera della Serie JACK con applicativo Led. Struttura: diffusore in vetro stampato o policarbonato opale. Corpo in policarbonato con trattamento anti UV. La plafoniera è composta dalla base in forma tonda o ovale con relativo cablaggio, vetro e guarnizione e dalle PDVFKHUHGLULYHVWLPHQWR (fornite a parte) con inserimento a scatto, che determinano l'aspetto finale della lampada. Palo in alluminio per l’installazione in giardino. Ingresso cavi dal retro o laterale. Sorgente luminosa a basso consumo o aLed di nuova generazione, con vita garantita 50.000 h con successivo scadimento max del 20%. Driver incorporato. 14W. 1420 lm. 3000 K. Colore Nero