GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1522IN PASSUM FLANGIA D 125 INOX - 1522IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Edelstahl
Höhe - 3 mm
Durchmesser - 125 mm
Packung
1 ST
EAN
8010789075696
Artikelnummer
GOC1522IN
Herstellernummer
1522IN
Hersteller
GOC
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Höhe:
3 mm
Durchmesser:
125 mm
Passum Up Ø 125 - Flange intercambiabili - Inox AISI 316L. Finitura: satinato fine. Dimensione: D1: Ø125 mm. S: 3 mm.


