GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC14974K PASSUM UP D180 INOX 8W LED 38°4000K - 14974K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8010789079861
Artikelnummer
GOC14974K
Herstellernummer
14974K
Hersteller
GOC
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
350...350 mA
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Lampenleistung:
6.5...6.5 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
650...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
118 mm
Außendurchmesser:
156.5 mm
Max. Belastung:
3500 kg
Überrollbar:
ja
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja