GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC14973K PASSUM UP D180 INOX 8W LED 38°3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Schutzart (IP) - IP67 
- Farbtemperatur - 3000...3000 K 
- Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1200 lm 
- Leuchtmittel - LED nicht austauschbar 
- Nennspannung - 220...240 V 
Packung
- 1 ST 
EAN
8010789079854
Artikelnummer
GOC14973K
Herstellernummer
14973K
Hersteller
GOC
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1200 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
156.5 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
I
Max. Belastung:
3500 kg
Nennstrom:
350...350 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
128.5 mm



