Startseite

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC14954K PASSUM UP D125 INOX 4W LED 38°4000K - 14954K

KopierenKopieren
GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC14954K PASSUM UP D125 INOX 4W LED 38°4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas strukturiert

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8010789079793

Artikelnummer

GOC14954K

Herstellernummer

14954K

Hersteller

GOC

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

350...350 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

4...4 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

410...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

107 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

112 mm

Max. Belastung:

2000 kg

Überrollbar:

nein

La Serie PASSUM di lampade da incasso è composta da una nuova generazione di apparecchi che risolvono al meglio le esigenze di illuminazione verso l’alto o radente sul terreno. Si distinguono per le soluzioni tecniche innovative, la componibilità e le particolarità costruttive, totalmente e orgogliosamente italiane, che consentono di garantire resistenza, bassa temperatura superficiale, perfetta tenuta stagna, resistenza alla corrosione, carrabilità, intercambiabilità delle coppe o degli anelli di finitura e versatilità di installazione. Le particolari soluzioni di basculaggio o di orientamento del corpo illuminante a LED o tradizionale, consentono di regolare l’inclinazione della luce per una perfetta illuminazione delle superfici. 4W. 410 lm. 4000 K. D=125 mm. 38°