Startseite

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC14953K90 PASSUM UP D125 INOX 4W LED 90°3000K - 14953K90

KopierenKopieren
GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC14953K90 PASSUM UP D125 INOX 4W LED 90°3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Einbauhöhe/-tiefe - 112 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010789079823

Artikelnummer

GOC14953K90

Herstellernummer

14953K90

Hersteller

GOC

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

112 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Außendurchmesser:

107 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

4...4 W

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Max. Belastung:

2000 kg

Nennstrom:

350...350 mA

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

410...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

La Serie PASSUM di lampade da incasso è composta da una nuova generazione di apparecchi che risolvono al meglio le esigenze di illuminazione verso l’alto o radente sul terreno. Si distinguono per le soluzioni tecniche innovative, la componibilità e le particolarità costruttive, totalmente e orgogliosamente italiane, che consentono di garantire resistenza, bassa temperatura superficiale, perfetta tenuta stagna, resistenza alla corrosione, carrabilità, intercambiabilità delle coppe o degli anelli di finitura e versatilità di installazione. Le particolari soluzioni di basculaggio o di orientamento del corpo illuminante a LED o tradizionale, consentono di regolare l’inclinazione della luce per una perfetta illuminazione delle superfici. 4W. 410 lm. 3000 K. D=125 mm. 90°