GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC14873K PASSUM SIDEW.180 INOX 11W LED 3000K - 14873K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 115 mm
Packung
1 ST
EAN
8010789079618
Artikelnummer
GOC14873K
Herstellernummer
14873K
Hersteller
GOC
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
115 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
156.5 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
9.5...9.5 W
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Max. Belastung:
2000 kg
Nennstrom:
350...350 mA
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1200...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


