GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC14333K18 PASSUM D180 ALLUM.16W LED 18° 3000K - 14333K18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Aluminium
Einbauhöhe/-tiefe - 128.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8010789085398
Artikelnummer
GOC14333K18
Herstellernummer
14333K18
Hersteller
GOC
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Aluminium
Einbauhöhe/-tiefe:
128.5 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Außendurchmesser:
156.5 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
15...15 W
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Max. Belastung:
3500 kg
Nennstrom:
500...500 mA
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1950...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


