GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC14324K90 PASSUM D180 ALLUM.11W LED 90° 4000K - 14324K90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Aluminium
Einbauhöhe/-tiefe - 128.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8010789078833
Artikelnummer
GOC14324K90
Herstellernummer
14324K90
Hersteller
GOC
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Aluminium
Einbauhöhe/-tiefe:
128.5 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Außendurchmesser:
156.5 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
9.5...9.5 W
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Max. Belastung:
3500 kg
Nennstrom:
500...500 mA
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1200...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


