Startseite

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1225BI4K LUX SHOWER 100 15W LED 4000K 38° BI - 1225BI4K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8010789086081

Artikelnummer

GOC1225BI4K

Herstellernummer

1225BI4K

Hersteller

GOC

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

15...15 W

Leuchtenlichtausbeute:

95...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1425...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

100 mm

Höhe/Tiefe:

102 mm

Länge:

100 mm

Apparecchi per esterni per installazione a soffitto. Struttura: diffusore in policarbonato per cod. 1221 e in vetro temprato per gli altri modelli. Corpo lampada, basetta e cornice fermavetro in alluminio primario anticorrosione a basso tenore di rame. Disponibili in 3 dimensioni con 35-104-200 mm di altezza. Vasta gamma di aperture del fascio luminoso tramite ottiche Led con parabola incorporata. Sorgenti luminose a Led di nuova generazione con vita garantita 60.000h con successivo scadimento max del 20%. Driver incorporato. 15W. 4000 K. 38°. 1425 lm. Colore Bianco