Startseite

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1221BI3K12 LUX SHOWER 30 10W LED 3000K 12° BI - 1221BI3K12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8010789085985

Artikelnummer

GOC1221BI3K12

Herstellernummer

1221BI3K12

Hersteller

GOC

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

110 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

110 mm

Ausstrahlungswinkel:

11-20° - engstrahlend

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

36.5 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

10...10 W

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

100...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mit Lampenschutzkorb:

nein

Apparecchi per esterni per installazione a soffitto. Corpo lampada, basetta e cornice fermavetro in alluminio primario anticorrosione a basso tenore di rame. Disponibili in 3 dimensioni con 35-104-200 mm di altezza. Vasta gamma di aperture del fascio luminoso tramite ottiche Led con parabola incorporata. Sorgenti luminose a Led di nuova generazione con vita garantita 60.000 h con successivo scadimento max del 20%. Driver incorporato. 10W. 3000 K. 12°. 1000 lm. Colore bianco