Startseite

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1128BI K3 POWER 75W E27 4X50° BIANCO - 1128BI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - E27

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8010789048591

Artikelnummer

GOC1128BI

Herstellernummer

1128BI

Hersteller

GOC

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Breite:

160 mm

Höhe/Tiefe:

182 mm

Länge:

160 mm

Corpo in alluminio. Vetro fresato e temprato.

GOCCIA ILLUMINAZIONE

Ein GOCCIA ILLUMINAZIONE Produkt

Entdecken Sie die GOCCIA ILLUMINAZIONE-Serie