Startseite

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1043BI3K K3 MINILED 2X3W LED 2X70° 3000K BI - 1043BI3K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8010789061323

Artikelnummer

GOC1043BI3K

Herstellernummer

1043BI3K

Hersteller

GOC

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

61.6...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

370...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

100 mm

Höhe/Tiefe:

102 mm

Länge:

100 mm

K³ Miniled 2 aperture - Corpo in alluminio. Diffusore in policarbonato anti UV a filo cornice. Ingresso cavi dal retro. Driver 230V incorporato. Led - 700mA - CRI 85. Vita: L80B20 60.000 h con decadimento max del 20%. Altre tonalità di Led a richiesta. Installabile a parete/soffitto ed a terra in giardino con apposito picchetto. LED 2x3W 370lm 3000K - 70°+70°. Colore bianco.