Startseite

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1040BI4K K3 MINILED 1X3W LED 1X30° 4000K BI - 1040BI4K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8010789047785

Artikelnummer

GOC1040BI4K

Herstellernummer

1040BI4K

Hersteller

GOC

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

100 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

100 mm

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

102 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchtenlichtausbeute:

61.66...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

185...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Apparecchio per esterno di forma cubica in dimensioni ridotte. Struttura: diffusore in policarbonato anti UV. Corpo in alluminio pressofuso a basso tenore di rame o in inox AISI 316L. Viti inox a brugola in tinta. Emissione luce con demarcazione netta della luce. Installabile a parete/soffitto ed a terra in giardino con apposito picchetto.Ingresso cavi dal retro. La sorgente Led è orientata di 10° verso la parete per accentuare l'effetto wall-washer.Sorgenti Led di nuova generazione con vita garantita 60.000 h con successivo scadimento max del 20%. Driver incorporato. Finitura: per alluminio, decappaggio + fosfocromatazione + fondo epossidico + verniciatura con polveri epossidiche stabilizzate anti UV. 3W. 185lm. 4000K. Bianco. 30°