Startseite

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1022BI4K K3 WRITER 4X6,4W LED 4X70° 4000K BI - 1022BI4K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 25.6 W

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

625 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8010789049338

Artikelnummer

GOC1022BI4K

Herstellernummer

1022BI4K

Hersteller

GOC

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

25.6 W

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

160 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

160 mm

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

182 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

4

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchtenlichtausbeute:

100...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2560...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

K³ Writer 4 aperture - Corpo in alluminio. Vetro fresato e temprato. Ingresso cavi dal retro. Driver 230V incorporato. Led - 700mA - CRI 85. Vita: L80B20 60.000 h con decadimento max del 20%. Altre tonalità di Led a richiesta. Installabile a parete/soffitto ed a terra in giardino con apposito picchetto. LED 4x6,4W 2560lm 4000K - 4x70°. Colore bianco.