Startseite

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1004BI3K K3 WRITER 1X6,4W LED 1X70° 3000K BI - 1004BI3K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Aufbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8010789061392

Artikelnummer

GOC1004BI3K

Herstellernummer

1004BI3K

Hersteller

GOC

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

6.4...6.4 W

Leuchtenlichtausbeute:

200...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1280...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

160 mm

Höhe/Tiefe:

182 mm

Länge:

160 mm

Apparecchio per esterno di forma cubica, per effetti a parete. Struttura: diffusore in vetro temprato ultrawhite. Corpo in alluminio pressofuso a basso tenore di rame o in inox AISI 316L. Viti inox a brugola in tinta. Interno interamente nero opaco per evitare fastidiose riflessioni luminose. Lenti ottiche e schermi dedicati da inserire in ogni finestra per ottenere effetti speciali. Installabile a parete/soffitto ed a terra in giardino con apposito picchetto. La sorgente Led è orientata di 10° verso la parete per accentuare l'effetto wall-washer. Ingresso cavi dal retro.6,4W. 1280lm. 3000K. Bianco