Startseite

GIRA - GIR577101 SET BIL. 1-M CT SENS.PS.4.55 - 577101

KopierenKopieren
GIRA - GIR577101 SET BIL. 1-M CT SENS.PS.4.55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Tasten - 1

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Ausführung der Oberfläche - glänzend

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337111030

Artikelnummer

GIR577101

Herstellernummer

577101

Hersteller

GIR

Anzahl der Tasten:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Transparent:

nein

Set di bilancieri 1 modulo con campo per targhetta per sensore tattile 4.55 bianco crema brillante