Startseite

GIRA - GIR5763015 SET BIL. 3-M PERS. SENS.TATT.4.55 - 5763015

KopierenKopieren
GIRA - GIR5763015 SET BIL. 3-M PERS. SENS.TATT.4.55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337111658

Artikelnummer

GIR5763015

Herstellernummer

5763015

Hersteller

GIR

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Mit Busankopplung:

nein

Anzahl der Tasten:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

grau

Transparent:

nein

Set di bilancieri 3 moduli personalizzabile per sensore tattile 4.55 grigio opaco (verniciato)

GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie