Startseite

GIRA - GIR576127 SET BIL. 1-M PERS. SENS.TATT.4.55 - 576127

KopierenKopieren
GIRA - GIR576127 SET BIL. 1-M PERS. SENS.TATT.4.55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337110958

Artikelnummer

GIR576127

Herstellernummer

576127

Hersteller

GIR

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Mit Busankopplung:

nein

Anzahl der Tasten:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Set di bilancieri 1 modulo personalizzabile per sensore tattile 4.55 bianco puro satinato

GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie