Startseite

GIRA - GIR574700 SAT-F-Buchse Kpl. Tragring MJ-02 Zubehor - 574700

KopierenKopieren
GIRA - GIR574700 SAT-F-Buchse Kpl. Tragring MJ-02 Zubehor

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Verwendung - sonstige

  • Tragring - ja

  • Mit Staubschutz - nein

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337463757

Artikelnummer

GIR574700

Herstellernummer

574700

Hersteller

GIR

Zusammenstellung:

Basiselement

Verwendung:

sonstige

Tragring:

ja

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Transparent:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

SAT-F-Buchse für Tragring MJ-02 Kupplung