Startseite

GIRA - GIR568703 USB 3.0 A M-Klinke K-Peitsche Einsatz Re - 568703

KopierenKopieren
GIRA - GIR568703 USB 3.0 A M-Klinke K-Peitsche Einsatz Re

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Verwendung - USB/Klinke

  • Tragring - ja

  • Mit Staubschutz - nein

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Non-Design

EAN

4010337463023

Artikelnummer

GIR568703

Herstellernummer

568703

Hersteller

GIR

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Verwendung:

USB/Klinke

Tragring:

ja

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Einsatz USB 3.0 Typ A und Miniklinke 3,5 mm Kabelpeitsche Reinweiß glänzend Hinweise : - Nur für Schraubbefestigung. - Achtung! Bauraum für Stecker und Biegeradien beachten. - Bei Einsätzen mit Kupplungen beachten: Nicht für Kanalinstallation und Standard-Gerätedose geeignet. Anschluss mit Winkelsteckern empfohlen. - Bei Verwendung dieser Steckvorrichtungen besteht für angeschlossene Geräte eine Leistungsbegrenzung von 15 Watt. - Installationsempfehlung: Kaiser Elektronic-Dosen Unterputz-Montage:Kaiser Best.-Nr.: 1068-02 Hohlwandmontage: Kaiser Best.-Nr.: 9062-94 Betoninstallation: Kaiser Best.-Nr.: 1268-40