Startseite

GIRA - GIR568010 HDMI USB 3.0 A M-Klinke Kpl. K-Peitsche - 568010

KopierenKopieren
GIRA - GIR568010 HDMI USB 3.0 A M-Klinke Kpl. K-Peitsche

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Verwendung - HDMI

  • Tragring - ja

  • Mit Staubschutz - nein

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337461920

Artikelnummer

GIR568010

Herstellernummer

568010

Hersteller

GIR

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Verwendung:

HDMI

Tragring:

ja

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Einsatz HDMI(tm) 2.0a + HDR, USB 3.0 Typ A und Miniklinke 3,5 mm Kupplung HDMI+USB, Kabelpeitsche Miniklinke Schwarz matt Hinweise : - Nur für Schraubbefestigung. - Achtung! Bauraum für Stecker und Biegeradien beachten. - Bei Einsätzen mit Kupplungen beachten: Nicht für Kanalinstallation und Standard-Gerätedose geeignet. Anschluss mit Winkelsteckern empfohlen. - Bei Verwendung dieser Steckvorrichtungen besteht für angeschlossene Geräte eine Leistungsbegrenzung von 15 Watt. - Installationsempfehlung: Kaiser Elektronic-Dosen Unterputz-Montage: Kaiser Best.-Nr.: 1068-02 Hohlwandmontage: Kaiser Best.-Nr.: 9062-94 Betoninstallation: Kaiser Best.-Nr.: 1268-40