Startseite

GIRA - GIR5568925 MOD.CIECO - 5568925

KopierenKopieren
GIRA - GIR5568925 MOD.CIECO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Leseverfahren biometrisch - nein

  • Leseverfahren Code - nein

  • Leseverfahren Datenträger - nein

  • Installationstechnik - Bus-System

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337100751

Artikelnummer

GIR5568925

Herstellernummer

5568925

Hersteller

GIR

Ausführung:

sonstige

Leseverfahren biometrisch:

nein

Leseverfahren Code:

nein

Leseverfahren Datenträger:

nein

Installationstechnik:

Bus-System

Unterputzmontage:

nein

Aufputzmontage:

nein

Mit Gehäuse:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Geeignet für Inneneinsatz:

nein

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Enthält Tastenfeld:

nein

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Farbe:

schwarz

Modulo cieco System 106 nero opaco - Lascia spazio per applicazioni future e rappresenta un elemento estetico per la realizzazione di citofoni esterni di ampie dimensioni dal punto di vista del design del sistema. Per la variante scrivibile è necessarioselezionare il modulo info.