Startseite

GIRA - GIR5551902 MOD.FINGERPRINT GIRA KEYLESS IN - 5551902

KopierenKopieren
GIRA - GIR5551902 MOD.FINGERPRINT GIRA KEYLESS IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337072812

Artikelnummer

GIR5551902

Herstellernummer

5551902

Hersteller

GIR

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

biometrisch

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

Aluminium

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP44

Mit Busankopplung:

ja

Modulo fingerprint System 106 Keyless In bianco traffico (verniciato) - Modulo fingerprint come sistema professionale di controllo dell’accesso biometrico basato sulla tecnologia di scansione superficiale di nuova generazione. - Messa in funzione e amministrazione tramite app. - Utilizzo come apparecchio autonomo con attuatori On/Off SdC Gira o in combinazione con il sistema di citofonia Gira come sistema di chiamata dalla porta di edifici con diverse unità abitative. - Scansione ad alta frequenza dello strato cutaneo più profondo. Alta quota di riconoscimento e sicurezza contro la manipolazione. - Analisi delle caratteristiche del dito di una persona viva. - L’unità di lettura fingerprint può gestire fino a 99 impronte digitali diverse. - Riconoscimento affidabile delle dita, ad es. con leggere lesioni riportate durante i lavori di giardinaggio (lesioni del solo strato cutaneo superficiale). - Protezione dei dati tramite processo di codifica. - Breve tempo di reazione dall’applicazione del ditoall’abilitazione:circa 1 s per fino a 30 dita memorizzate,circa 3 s per fino a 99 dita memorizzate. - Design notturno della superficie fingerprint per orientamento tramite illuminazione a LED bianca. - Possibilità di contatto a 360° del dito. - Indicazione di stato a LED a 3 colori per la segnalazione ottica durante la programmazione e il comando. - Master PIN sulla scheda di sicurezza sigillata acclusa quando il dito dell'amministratore non è più disponibile. L'apparecchio può essere resettato in fabbrica sulle impostazioni predefinite con la scheda di sicurezza acclusa. - Ronzatore di conferma per la segnalazione acustica per l'utente ed il tecnico. - Segnale acustico di avvertimento in caso di prelievo non autorizzato del pannello fingerprint per il riconoscimento del sabotaggio. Funzione antisabotaggio con attuatore On/Off nel sistema di citofonia. Ingressi e uscite: - Striscia di prese cavo di collegamento per sistema di citofonia Gira. Le dita dei bambini possono essere di solito rilevate in modo affidabile solo a partire dall’età di 6 anni.

GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie