Startseite

GIRA - GIR5550000 MOD.TASTIERA COD. GIRA KEYLESS IN - 5550000

KopierenKopieren
GIRA - GIR5550000 MOD.TASTIERA COD. GIRA KEYLESS IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem KNX Secure - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337072829

Artikelnummer

GIR5550000

Herstellernummer

5550000

Hersteller

GIR

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem KNX Secure:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

ja

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Codeschloss

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Mit Busankopplung:

ja

Leistungsaufnahme:

1 W

Modulo tastiera a codice System 106 Gira Keyless In - Tastiera a codice come sistema di controllo degli accessi con tastierino capacitivo esente da usura con superficie in vetro. - Messa in funzione e amministrazione sull’apparecchio. - Nessuna usuraevidente della combinazione di cifre utilizzata di frequente. - Utilizzo come apparecchio autonomo con attuatori On/Off SdC Gira o in combinazione con il sistema di citofonia Gira come sistema di chiamata dalla porta di edifici con diverse unità abitative. - Tasto speciale "C": Annullamento di un'immissione errata. - Tasto speciale "Chiave": Apertura diretta della porta dopo aver immesso il codice corretto. - Tasto speciale "Campana": Selezione diretta di citofoni interni in grandi oggetti. - Tasto speciale "F": Funzioni di commutazione con attuatori On/Off del sistema di citofonia Gira. - Illuminazione notturna a LED bianca omogenea delle cifre e dei caratteri speciali. - Master PIN sulla scheda di sicurezza sigillata acclusa in caso di smarrimento del PIN amministratore. - La tastiera codice può gestire fino a 255 codici. - Possibilità di codici fino a 12 cifre. - Segnale acustico di risposta all’azionamento dei tasti disattivabile. - Indicazione di stato a LED a 3 colori durante la programmazione e il comando. Ingressi e uscite: - Striscia di prese cavo di collegamento per sistema di citofonia Gira.
GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie