Startseite

GIRA - GIR5547926 Ruftaste BSF System 106 Aluminium - 5547926

KopierenKopieren
GIRA - GIR5547926 Ruftaste BSF System 106 Aluminium

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337022763

Artikelnummer

GIR5547926

Herstellernummer

5547926

Hersteller

GIR

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

System 106 Ruftaste mit Beschriftungsfeld Aluminium Hinweise : - Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de.
GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie