GIRA - GIR5547902 Ruftaste BSF System 106 Verkehrsweiss(la - 5547902

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sprechen/klingeln
Installationstechnik - Bus-System
Breite - 106.5 mm
Höhe - 106.5 mm
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1
Packung
1 ST
EAN
4010337022756
Artikelnummer
GIR5547902
Herstellernummer
5547902
Hersteller
GIR
Ausführung:
sprechen/klingeln
Installationstechnik:
Bus-System
Breite:
106.5 mm
Höhe:
106.5 mm
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Farbe:
weiß
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


