Startseite

GIRA - GIR5542925 COP.TASTI CHIAM. MOD.TASTI CHIAM. 2-M - 5542925

KopierenKopieren
GIRA - GIR5542925 COP.TASTI CHIAM. MOD.TASTI CHIAM. 2-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blende

  • Leseverfahren biometrisch - nein

  • Leseverfahren Code - nein

  • Leseverfahren Datenträger - nein

  • Installationstechnik - Bus-System

Packung

  • 1 ST

Produktserien

System 106

EAN

4010337100799

Artikelnummer

GIR5542925

Herstellernummer

5542925

Hersteller

GIR

Ausführung:

Blende

Leseverfahren biometrisch:

nein

Leseverfahren Code:

nein

Leseverfahren Datenträger:

nein

Installationstechnik:

Bus-System

Unterputzmontage:

nein

Aufputzmontage:

nein

Mit Gehäuse:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Geeignet für Inneneinsatz:

nein

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

2

Enthält Tastenfeld:

nein

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Farbe:

schwarz

Copertura per tasti di chiamata System 106 per modulo pulsanti di chiamata nero opaco 2 moduli