GIRA - GIR5541920 Ruftastenabd. Ruftastenmodul 1f System 1 - 5541920

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blende
Leseverfahren biometrisch - nein
Leseverfahren Code - nein
Leseverfahren Datenträger - nein
Installationstechnik - Bus-System
Packung
1 ST
EAN
4010337022749
Artikelnummer
GIR5541920
Herstellernummer
5541920
Hersteller
GIR
Ausführung:
Blende
Leseverfahren biometrisch:
nein
Leseverfahren Code:
nein
Leseverfahren Datenträger:
nein
Installationstechnik:
Bus-System
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
nein
Mit Gehäuse:
nein
Breite:
105.5 mm
Höhe:
23.35 mm
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Enthält Tastenfeld:
nein
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Farbe:
Edelstahl
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


