Startseite

GIRA - GIR551400 Gehause flachenbundig 4f System 106 - 551400

KopierenKopieren
GIRA - GIR551400 Gehause flachenbundig 4f System 106

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Diebstahlsicherung integrierbar - nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337102144

Artikelnummer

GIR551400

Herstellernummer

551400

Hersteller

GIR

Anzahl der Einheiten:

4

Diebstahlsicherung integrierbar:

nein

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Montageart:

sonstige

Breite:

106.5 mm

Höhe:

426 mm

Tiefe:

25.35 mm

System 106 Gehäuse flächenbündig 4fach 4fach Die Gehäuse können montiert werden, sobald die Fassade fertiggestellt wurde. Gehäuse in einer anthrazit lackierten Metalllegierung erhältlich: robuste Materialien, die für Langlebigkeit sorgen. Merkmale: - Vertikale und horizontale Montage ermöglicht eine optimale Anpassung an den Einbauort. - Für die Verwendung in Fassaden mit Wärmedämmverbundsystem geeignet. Hinweise : - System 106 Gehäuse flächenbündig 1fach nur für die Verwendung mit Türstationsmodul undSystem 106 Keyless In Komponenten.
GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie