GIRA - GIR551100 Gehause flachenbundig 1f System 106 - 551100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Diebstahlsicherung integrierbar - nein
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
Montageart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4010337102076
Artikelnummer
GIR551100
Herstellernummer
551100
Hersteller
GIR
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Montageart:
sonstige
Breite:
106.5 mm
Höhe:
106.5 mm
Tiefe:
23.35 mm
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


