GIRA - GIR5508902 AP-Gehause 2x 2f System 106 Verkehrsweis - 5508902

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Diebstahlsicherung integrierbar - nein
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Montageart - Aufputz
Packung
1 ST
EAN
4010337022961
Artikelnummer
GIR5508902
Herstellernummer
5508902
Hersteller
GIR
Anzahl der Einheiten:
4
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Breite:
213 mm
Höhe:
25.35 mm
Tiefe:
213 mm
System 106 Aufputz-Gehäuse 2 x 2fach Verkehrsweiß (lackiert) Unabhängig vom Baufortschritt können die Gehäuse schon beim Rohbau montiert werden. Leitungen und Module können dann hinzugefügt werden, wenn sie gebraucht werden. Gehäuse in einer verkehrsweiß(RAL 9016) oder anthrazit lackierten Metalllegierung erhältlich: robuste Materialien, die für Langlebigkeit sorgen. Merkmale: - Sehr geringe Aufbauhöhe von 28,4 mm. - Vertikale und horizontale Montage (nur bei Aufputz-Gehäuse 2fach, 3fach, 4fach und 5fach) ermöglicht eine optimale Anpassung an den Einbauort. - Für die Verwendung auf Fassaden mit Wärmedämmverbundsystem geeignet. Hinweise : - Aufputz-Gehäuse 1fach nur für die Verwendung mit Türstationsmodul.
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie