Startseite

GIRA - GIR5504902 AP-Gehause 4f System 106 Verkehrsweiss(l - 5504902

KopierenKopieren
GIRA - GIR5504902 AP-Gehause 4f System 106 Verkehrsweiss(l

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Diebstahlsicherung integrierbar - nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Montageart - Aufputz

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337022947

Artikelnummer

GIR5504902

Herstellernummer

5504902

Hersteller

GIR

Anzahl der Einheiten:

4

Diebstahlsicherung integrierbar:

nein

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Montageart:

Aufputz

Breite:

106.5 mm

Höhe:

25.35 mm

Tiefe:

426 mm

System 106 Aufputz-Gehäuse 4fach Verkehrsweiß (lackiert) Unabhängig vom Baufortschritt können die Gehäuse schon beim Rohbau montiert werden. Leitungen und Module können dann hinzugefügt werden, wenn sie gebraucht werden. Gehäuse in einer verkehrsweiß (RAL 9016) oder anthrazit lackierten Metalllegierung erhältlich: robuste Materialien, die für Langlebigkeit sorgen. Merkmale: - Sehr geringe Aufbauhöhe von 28,4 mm. - Vertikale und horizontale Montage (nur bei Aufputz-Gehäuse 2fach, 3fach, 4fach und 5fach) ermöglicht eine optimale Anpassung an den Einbauort. - Für die Verwendung auf Fassaden mit Wärmedämmverbundsystem geeignet. Hinweise : - Aufputz-Gehäuse 1fach nur für die Verwendung mit Türstationsmodul.
GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie