Startseite

GIRA - GIR5503902 AP-Gehause 3f System 106 Verkehrsweiss(l

KopierenKopieren
GIRA - GIR5503902 AP-Gehause 3f System 106 Verkehrsweiss(l

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - weiß

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 106.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337022923

Artikelnummer

GIR5503902

Herstellernummer

5503902

Hersteller

GIR

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

weiß

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

106.5 mm

Diebstahlsicherung integrierbar:

nein

Höhe:

25.35 mm

Tiefe:

319.5 mm

System 106 Aufputz-Gehäuse 3fach Verkehrsweiß (lackiert) Unabhängig vom Baufortschritt können die Gehäuse schon beim Rohbau montiert werden. Leitungen und Module können dann hinzugefügt werden, wenn sie gebraucht werden. Gehäuse in einer verkehrsweiß (RAL 9016) oder anthrazit lackierten Metalllegierung erhältlich: robuste Materialien, die für Langlebigkeit sorgen. Merkmale: - Sehr geringe Aufbauhöhe von 28,4 mm. - Vertikale und horizontale Montage (nur bei Aufputz-Gehäuse 2fach, 3fach, 4fach und 5fach) ermöglicht eine optimale Anpassung an den Einbauort. - Für die Verwendung auf Fassaden mit Wärmedämmverbundsystem geeignet. Hinweise : - Aufputz-Gehäuse 1fach nur für die Verwendung mit Türstationsmodul.