GIRA - GIR5502902 AP-Gehause 2f System 106 Verkehrsweiss(l - 5502902

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - weiß
Montageart - Aufputz
Werkstoff - sonstige
Diebstahlsicherung integrierbar - nein
Packung
1 ST
EAN
4010337022909
Artikelnummer
GIR5502902
Herstellernummer
5502902
Hersteller
GIR
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
sonstige
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Breite:
106.5 mm
Höhe:
25.35 mm
Tiefe:
213 mm
System 106 Aufputz-Gehäuse 2fach Verkehrsweiß (lackiert) Unabhängig vom Baufortschritt können die Gehäuse schon beim Rohbau montiert werden. Leitungen und Module können dann hinzugefügt werden, wenn sie gebraucht werden. Gehäuse in einer verkehrsweiß (RAL 9016) oder anthrazit lackierten Metalllegierung erhältlich: robuste Materialien, die für Langlebigkeit sorgen. Merkmale: - Sehr geringe Aufbauhöhe von 28,4 mm. - Vertikale und horizontale Montage (nur bei Aufputz-Gehäuse 2fach, 3fach, 4fach und 5fach) ermöglicht eine optimale Anpassung an den Einbauort. - Für die Verwendung auf Fassaden mit Wärmedämmverbundsystem geeignet. Hinweise : - Aufputz-Gehäuse 1fach nur für die Verwendung mit Türstationsmodul.
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie