GIRA - GIR5501902 AP-Gehause 1f System 106 Verkehrsweiss(l - 5501902

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Diebstahlsicherung integrierbar - nein
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Montageart - Aufputz
Packung
1 ST
EAN
4010337022886
Artikelnummer
GIR5501902
Herstellernummer
5501902
Hersteller
GIR
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Breite:
106.5 mm
Höhe:
23.35 mm
Tiefe:
106.5 mm
System 106 Aufputz-Gehäuse 1fach Verkehrsweiß (lackiert) Unabhängig vom Baufortschritt können die Gehäuse schon beim Rohbau montiert werden. Leitungen und Module können dann hinzugefügt werden, wenn sie gebraucht werden. Gehäuse in einer verkehrsweiß (RAL 9016) oder anthrazit lackierten Metalllegierung erhältlich: robuste Materialien, die für Langlebigkeit sorgen. Merkmale: - Sehr geringe Aufbauhöhe von 28,4 mm. - Vertikale und horizontale Montage (nur bei Aufputz-Gehäuse 2fach, 3fach, 4fach und 5fach) ermöglicht eine optimale Anpassung an den Einbauort. - Für die Verwendung auf Fassaden mit Wärmedämmverbundsystem geeignet. Hinweise : - Aufputz-Gehäuse 1fach nur für die Verwendung mit Türstationsmodul.
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie