GIRA - GIR546102 Funk Sonnensensor Solar Gira eNet Reinwe - 546102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4010337774334
Artikelnummer
GIR546102
Herstellernummer
546102
Hersteller
GIR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
eNet Funk Sonnensensor Solar Reinweiß Merkmale: - eNet Funk Sonnensensor für die helligkeitsabhängige Steuerung von eNet Aktoren. - Montage auf einer Fensterscheibe im Innenbereich. - Löst Szenen beim Über- und Unterschreiten des eingestellten Sonnenschutz- und Dämmerungswertes aus. - Temperaturabhängiger Sonnenschutz möglich. - Szenentasten für Sonnenschutz und Dämmerung. - Helligkeitsmessung über Helligkeitssensor. - Sendet Helligkeitswerte an eNet Server bei Helligkeitsänderung von mehr als 50 %. - Testbetrieb zum Anpassen von Sonnenschutz- und Temperaturschwellwert. - Solarversorgtes Gerät. - Integrierter Akku als Energiespeicher. Mit eNet Server einstellbar:: - Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Software Version 2.0. - Bediensperren. - Verhalten von Aktoren bei Aufheben einer Szene. - Update der Gerätesoftware. - Helligkeitswerte als Wenn-Bedingung in Wenn-Dann-Regeln nutzen, um Aktionen, Szenen und Zeitschaltuhren zu aktivieren. Hinweise : - Die Funkzulassung gilt für Staaten der EU und EFTA.
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie