GIRA - GIR545300 Funk Uni-Sender 2f Mini Gira eNet - 545300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - ja
Bussystem LON - nein
Andere Bussysteme - eNet
Packung
1 ST
Produktserien
Non-Design
EAN
4010337774310
Artikelnummer
GIR545300
Herstellernummer
545300
Hersteller
GIR
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Andere Bussysteme:
eNet
Montageart:
Unterputz
Mit Busankopplung:
nein
Ausführung:
sonstige
Anzahl der Kanäle:
2
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein


