GIRA - GIR543500 Funk Schalt-/Tastakt. 8f/Jal.akt. 4f REG - 543500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Montageart - REG
Anzahl der Eingänge - 3
Andere Bussysteme - eNet
Max. Schaltleistung - 2300 W
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
19 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4010337774280
Artikelnummer
GIR543500
Herstellernummer
543500
Hersteller
GIR
Bussystem KNX:
nein
Montageart:
REG
Anzahl der Eingänge:
3
Andere Bussysteme:
eNet
Max. Schaltleistung:
2300 W
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Schaltfunktion:
ja
Mit Busankopplung:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Schaltstrom ohmsch:
16 A
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
4
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


