Startseite

GIRA - GIR543300 Funk Schalt-/Tastaktor 1f REG Gira eNet - 543300

KopierenKopieren
GIRA - GIR543300 Funk Schalt-/Tastaktor 1f REG Gira eNet

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - ja

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

49 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4010337774273

Artikelnummer

GIR543300

Herstellernummer

543300

Hersteller

GIR

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

eNet

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

2

Vor Ort-/Handbedienung:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

1

Max. Schaltleistung:

2300 W

Max. Schaltleistung LED:

500 W

Geeignet für C-Last:

nein

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

4

Verschiedene Phasen anschließbar:

nein

Mit Busankopplung:

nein

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

nein

Schutzart (IP):

IP20

eNet Funk Schalt- bzw. Tastaktor 1fach REG Merkmale: Mit eNet Server einstellbar:: - Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Software Version 2.0. - Bediensperren. - Update der Gerätesoftware. - Der eNet Funk Schalt- bzw. Funk Tastaktor empfängt über eine Datenleitung vom eNet Funk Empfangsmodul oder eNet Server Telegramme zum Schalten von Beleuchtungen. - Betriebsarten: Schaltaktor oder Tastaktor. - Statusrückmeldung an eNet Funksender. - Szenenbetrieb. - Betriebsart Tasten: Relaiskontakt bleibt so lange geschlossen wie Telegramme empfangen werden (max. 60 Sekunden). Mit eNet Server einstellbar:: - Blinkfunktion. - Nachlaufzeit. - Ein- bzw. Ausschaltverzögerung. - Abschaltvorwarnung. - Minimale Schaltwiederholzeit. - Dauer-Ein, Dauer-Aus. Hinweise : - Zum Betrieb dieses Reiheneinbaugeräts wird ein eNet Funk Empfangsmodul oder ein eNet Server benötigt.
GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie