Startseite

GIRA - GIR542500 Funk Schalt-/Tastaktor 2f Mini Gira eNet - 542500

KopierenKopieren
GIRA - GIR542500 Funk Schalt-/Tastaktor 2f Mini Gira eNet

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - ja

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

49 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4010337774228

Artikelnummer

GIR542500

Herstellernummer

542500

Hersteller

GIR

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

eNet

Montageart:

Unterputz

Vor Ort-/Handbedienung:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Max. Schaltleistung LED:

500 W

Geeignet für C-Last:

nein

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

4

Mit Busankopplung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

eNet Funk Schalt- bzw. Tastaktor 2fach Mini Merkmale: Mit eNet Server einstellbar:: - Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Software Version 2.0. - Bediensperren. - Update der Gerätesoftware. - Der eNet Funk Schalt- bzw. Tastaktorermöglicht das Schalten von Beleuchtungen und Motoren. - Betriebsarten: Schaltaktor oder Tastaktor gemeinsam für beide Ausgänge. - Statusrückmeldung an eNet Funksender. - Szenenbetrieb. - Betriebsart Tasten: Relaiskontakt bleibt so lange geschlossen wie Telegramme empfangen werden (max. 60 Sekunden). Mit eNet Server einstellbar:: - Blinkfunktion. - Nachlaufzeit. - Ein- bzw. Ausschaltverzögerung. - Abschaltvorwarnung. - Minimale Schaltwiederholzeit. - Dauer-Ein, Dauer-Aus. - Repeaterfunktion. - Lokalisierung des Geräts. Hinweise : - Montage in Gerätedose, Aufputz-Gehäuse oder im Einbauadapter.
GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie